HB-3958 アットアクア ステンレス製ふきんハンガー パール金属 62887503 HB-3958 アットアクア ステンレス製ふきんハンガー パール金属 62887503 HB-3958 アットアクア ステンレス製ふきんハンガー パール金属 62887503

アットアクア ステンレス製ふきんハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62887503 品番HB-3958
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使わない時はコンパクトに収納できるふきんハンガー。

材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル 質量(g)198 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:240×145×85、収納時:240×45×160 耐荷重(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする