篠原電機
篠原電機の ケーブル収納・配線
篠原電機の 電線保護
篠原電機の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
62910173
品番
ST-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
定尺(m)
50
色
乳白色
ピッチP(mm)
20(16)
内径D(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚T(mm)
1.2±0.3(1.3〜1.4)