篠原電機
篠原電機の ケーブル収納・配線
篠原電機の 電線保護
篠原電機の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
62910198
品番
ST-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
定尺(m)
25(20)
色
乳白色
ピッチP(mm)
28(22)
内径D(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚T(mm)
1.5±0.3(1.6〜1.8)