DCL-18S 軽量片手鍋 プレシャスダイヤ 62916475

本体画像

軽量片手鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62916475品番DCL-18S
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽くて丈夫!耐久性に優れたダイヤモンドコーティング
底とフチは厚く、側面が薄い、合理的肉厚軽量構造
内面はダイヤモンド配合のフッ素樹脂加工なので、調理物がスルッと移せて、汚れも落ちやすい
外面はみがき仕上げで、高級感あり
手になじみ、使いやすいアップハンドルを採用
ガス火はもちろん、IH調理器でも使用できます

用途調理の際に仕様●樹脂部耐熱温度(℃):140●熱源:オール熱源対応材質本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼 フタ/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂本体質量(g)850表面処理内面/ダイヤモンド配合ふっ素樹脂加工、外面/みがき仕上げ寸法(cm)36.5×19.5×12満水容量(L)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする