CSP-16 クックポット コロセレ 62916658

本体画像

クックポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)16
内容量1個注文コード62916658品番CSP-16
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハンドルを外してそのまま料理を食卓に
鮮やかなカラーリングでキッチンや食卓を華やかに演出

用途いろいろな調理にサイズ(cm)16
注意
※電子レンジには対応しておりません
※取り外し式ハンドルは同シリーズのCSH-01をご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする