CSP-18 クックポット コロセレ 62916667

本体画像

クックポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード62916667品番CSP-18
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドルを外してそのまま料理を食卓に
鮮やかなカラーリングでキッチンや食卓を華やかに演出

用途いろいろな調理にサイズ(cm)18
注意
※電子レンジには対応しておりません
※取り外し式ハンドルは同シリーズのCSH-01をご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする