多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62925897 品番AT-3100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は有効内寸法・幅など4種類から選べます 他の種類を見る

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)477×195×337 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×蓋50/身140×320 用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。 材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金 厚さ(mm)1.2 質量(kg)3.9 材質(本体)アルミ 容量(L)27 有効内寸(mm)460×320×50/140 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×337×195 内装全面布張り 自重(kg)3.9 外寸法・幅(mm)477 外寸法・高さ(mm)195 外寸法・奥行(mm)337 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)50/140 有効内寸法・幅(mm)460
注意
※南京錠は別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする