曜日別特売
RR-1900 TS 三角停止表示板デルタサイン(TS規格) CATEYE 62938524

RR-1900 TS 三角停止表示板デルタサイン(TS規格) CATEYE 62938524
RR-1900 TS 三角停止表示板デルタサイン(TS規格) CATEYE 62938524

三角停止表示板デルタサイン(TS規格)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62938524品番RR-1900 TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。
専用ハードケース入りです。
スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。

用途
車両故障や事故による緊急停止時に。
トラスコ品番208-3966セット内容専用収納ケース幅(mm)429材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP質量(kg)1.6高さ(mm)401奥行(mm)40アズワン品番64-8664-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62938524
2024-06-20
用途: 車両の駐車時
東日本観光バス株式会社

この度の商品に関しては大変良い商品でした。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする