曜日別特売
AKTF804 IHセレクト 2層クラッド 片手鍋 深型 TKG 62943826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHセレクト 2層クラッド 片手鍋 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)5.2
内容量1個注文コード62943826品番AKTF804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

ステンレス+アルミニウムの2層構造で、熱伝導が速く省エネに繋がります。
鍋全体を均一にしっかり加熱するため、ムラなく美味しく仕上がります。
外面は電磁調理器との相性が良いステンレス鋼、内面は熱伝導に優れフッ素樹脂がはがれにくいアルミの2層クラッド鋼は、電磁調理器使用時で も熱まわりが均一で、鍋全体がムラなく加熱されます。
ハンドルは耐久性に優れたステンレスを採用しています。
シリコン製のクールハンドル付で持ち手が 熱くなりにくいです。

質量(kg)1.48材質/仕上ステンレス鋼、アルミニウム(フッ素加工)、シリコーン外径(mm)240深さ(mm)135底径(Φmm)190内径(mm)220板厚(mm)3.2容量(L)5.2トラスコ品番137-5245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする