曜日別特売
PRS0865 平行キー(SUS316) 両丸タイプ セイキ製作所 62946669

平行キー(SUS316) 両丸タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
幅(mm)8
長さ(mm)65
高さ(mm)7
内容量1袋(5個)注文コード62946669品番PRS0865
参考基準価格(税別)¥2,161販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。

用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。トラスコ品番194-8359長さ(mm)65幅(mm)8材質/仕上ステンレス(SUS316)高さ(mm)7質量(g)28.65公差JIS B 1301アズワン品番64-8650-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする