3/22より値下げ!現場を応援

 

JD4054 耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック) 62986466 JD4054 耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック) 62986466 JD4054 耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック) 62986466

耐圧防爆型ユニオンカップリング M型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62986466 品番 JD4054
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品

用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質鋼製電気亜鉛めっき 寸法(mm)(A/B/L1/L2)79/82/60.7/88.7 質量(kg)0.95 タイプ耐圧防爆型、M型 種類ユニオンカップリング 呼びG54 寸法D(mm)Φ67 入数(個)1
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする