TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 編組チューブ
カラー編組チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63037179
品番
BTC-12-TM
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
伸縮自在のカラー編組チューブです。
電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。
用途によって使い分けてください。
質量(g)
113
材質/仕上
ポリエチレンテレフタレート
呼び径(mm)
12
色
透明
長さ(m)
10
拡大最大径D1(Φmm)
27
自然折径幅(mm)
13
トラスコ品番
207-6344
アズワン品番
64-8433-52