※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 編組チューブ
カラー編組チューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63037294
品番
BTC-25-B
参考基準価格(税別)
¥9,730
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
伸縮自在のカラー編組チューブです。
電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。
用途によって使い分けてください。
質量(g)
226
材質/仕上
ポリエチレンテレフタレート
呼び径(mm)
25
色
青
長さ(m)
10
拡大最大径D1(Φmm)
50
自然折径幅(mm)
28
トラスコ品番
207-6353
アズワン品番
64-8433-61