スタンダード網チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63037425 品番 BTS15-10
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。

トラスコ品番207-6320 材質/仕上ポリエチレンテレフタレート 質量(g)133 長さ(m)10 呼び径(mm)15 アズワン品番64-8434-08 自然折径幅(mm)15 拡大最大径D1(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする