BTN6-10 ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO 63037608 BTN6-10 ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO 63037608 BTN6-10 ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO 63037608

ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63037608 品番 BTN6-10
参考基準価格(税別)¥13,910 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

後入れ可能な伸縮網組チューブです。
飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。
自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。

質量(g)92 材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント 束線径(Φmm)最大7 長さ(m)10 自然折径幅(mm)約6 適合線材(mm)6〜7 トラスコ品番207-5909 アズワン品番64-8434-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする