曜日別特売

Focus booth ソファーブース 屋根なし 机付

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃46日以内出荷とは
この商品は色が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
GBN39(ダークグレー)
注文コード
63081910
品番
FDCPBOT-1270T-AM
参考基準価格(税別)¥544,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
色
GBN39(ダークグレー)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1155×864×1430
張地
ファブリック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1155×864×1430
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
KM307(オーク)
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする