omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
産業用イーサネットコネクタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63704464
品番
XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
小型タイプ(RJ45コネクタ)
堅牢タイプ(RJ45コネクタ)
組み立て式コネクタ
ケーブルタイプ
標準
種類
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
カテゴリー
Cat6A
材質(シース)
LSZH
ケーブル長(m)
1
色
黄