産業用イーサネットコネクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63704516 品番 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

小型タイプ(RJ45コネクタ)
堅牢タイプ(RJ45コネクタ)
組み立て式コネクタ

ケーブルタイプ標準 種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45) カテゴリーCat6A 材質(シース)LSZH ケーブル長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする