曜日別特売
EL-UD40004L/2WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350 三菱電機 63705478

 

EL-UD40004L/2WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350 三菱電機 63705478
EL-UD40004L/2WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350 三菱電機 63705478

ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
63705478
品番
EL-UD40004L/2WAHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,800

AKシリーズ

光源色
電球色
色温度(K)
3000
光束(Lm)
(ノーマル/セーブ)3950/3600
エネルギー消費効率(Lm/W)
(ノーマル/セーブ)103.4/109
仕様
調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)
1.3
材質(本体)
アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
(ノーマル/セーブ)38.2/33.0
定格寿命(時間)
40000時間
材質(レンズ)
アクリル
材質(枠)
アルミダイカスト白色
クラス
400-350
配光角度(°)
49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
器具相当
HID70形器具相当
電源ユニット
別置
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63705478EL-UD40004L/2WAHTZ60727890EL-UD40104L/2W AHTZEL-UD40004L/2WAHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 三菱電機 60727890ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】三菱電機1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする