EL-UD30003WW/3WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ150 クラス300-250 三菱電機 63705828

 

EL-UD30003WW/3WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ150 クラス300-250 三菱電機 63705828
EL-UD30003WW/3WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ150 クラス300-250 三菱電機 63705828

ユニバーサルダウンライトΦ150 クラス300-250

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1台
光源色
温白色
光束(Lm)
(ノーマル/セーブ)3040/2740
注文コード
63705828
品番
EL-UD30003WW/3WAHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,600

AKシリーズ

色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(ノーマル/セーブ)107.4/113.6
光束(Lm)
(ノーマル/セーブ)3040/2740
配光角度(°)
30
仕様
調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)
1.3
材質(本体)
アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
(ノーマル/セーブ)28.3/24.1
定格寿命(時間)
40000時間
材質(レンズ)
アクリル
材質(枠)
アルミダイカスト白色
クラス
300-250
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
器具相当
HID70形器具相当
電源ユニット
別置
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63705828EL-UD30003WW/3WAHTZ60727637EL-UD30103WW/3W AHTZEL-UD30003WW/3WAHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 三菱電機 60727637ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
EL-UD30003WW/3WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ150 クラス300-250 三菱電機 別置 100~242V Ra85 【通販モノタロウ】