日本計量器工業
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
19日以内出荷とは
測定範囲(℃)
-20~100
0~50
0~100
-30~50
-20~100
全長(mm)
450
300
450
330
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63827427
品番
JC-2042
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
全長(mm)
450
測定範囲(℃)
-20~100
アズワン品番
2-064-06-20
材質
水銀
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000