8000072513 コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラー 63859165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8000072513 コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラー 63859165
8000072513 コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラー 63859165
8000072513 コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラー 63859165

コネクタ 基板側ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
極数10
定格電圧(V)400
トラスコ品番382-1223
382-1223
382-1236
382-1233
382-1265
382-1230
382-1219
382-1263
382-1229
382-1224
382-1239
382-1250
382-1248
382-1255
382-1220
382-1240
382-1232
382-1268
382-1270
382-1272
382-1260
382-1264
382-1243
382-1245
382-1241
382-1262
382-1256
382-1231
382-1259
382-1249
内容量1箱(10個)注文コード63859165品番8000072513
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。
ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。
耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。

用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。トラスコ品番382-1223区分ソケットピッチ(mm)5極数10使用温度範囲(℃)-50~100定格電圧(V)400寸法L1(mm)45定格電流(A)26.8材質(絶縁体)PA 9T工程フロー/リフロー(THT/THR)RoHS指令(10物質対応)対応挿入角度(°)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする