※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8000078327 コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラー 63859330 8000078327 コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラー 63859330 8000078327 コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラー 63859330

コネクタ 基板側ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9個) 注文コード 63859330 品番 8000078327
参考基準価格(税別)¥7,074 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。
ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。
耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。

用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 トラスコ品番382-1249 区分ソケット ピッチ(mm)7 極数8 使用温度範囲(℃)-50〜100 定格電圧(V)1000 寸法L1(mm)52.5 定格電流(A)26.8 材質(絶縁体)PA 9T 工程フロー/リフロー(THT/THR) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入角度(°)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする