日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
ガラスビニールコーティング温度計 0〜50シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63881005
品番
0~50℃
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
万が一破損してもガラスがとびちらない安全タイプ。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:300mm●測定範囲:0〜50℃●アルコール式●材質:ガラスビニールコーティング●コード番号:AB5047
アズワン品番
67-2426-72