コンパクトボールバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63904420 品番4982 08 17【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7982,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・省スペース設計が可能です。
本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。
ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。
コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。
切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)8 呼び径(B)3/8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状ストレート 質量(kg)0.092 材質(本体)黄銅/Crメッキ 使用温度範囲(℃)-20〜90(但し凍結での使用はできません) 寸法L(mm)43.5 寸法H(mm)31 最高使用圧力(MPa)3 寸法F(mm)21 寸法E(mm)22.5 材質(ボール)黄銅/Crメッキ 使用流体空気、ガス、油、他 寸法I(mm)12 寸法G(mm)23 ボア径(Φmm)8 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FPM 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)ナイロン 材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE 材質(ボディシート)PTFE 材質(リテイナーシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09315844
2024-02-18
用途:
車の湯沸かしの給水配管に利用
製造業

車の湯沸かしの給水配管に利用。給水の直管を接続に利用しました。シールテープでしっかりと接続出来て漏れもなく納まりがとても良かったです。

対象商品:
09315817
2017-08-29
用途:
バイクの整備

ガソリンコックに使用しました。小さくて使い勝手が非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする