表面用センサー ST-50シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64106938 品番ST-50-500
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ
微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意
挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意
絶縁がとれる被覆タイプを用意
応答性能に優れプロファイル収集にも最適

仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0〜300℃●長さ:500mm アズワン品番67-2538-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする