SOC SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード64126818 品番1062-20-0122
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

TE Connectivity Deutsch コモンコンタクト、車載端子、ソケットタイプ端子 Terminal は、ピン径が 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10〜22 AWG (6.0〜0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着

仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5324 アズワン品番65-7506-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする