13 x 3150 プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 3180mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt 64130440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 3180mm ポリウレタン VB S=C Plus

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64130440品番13 x 3150
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー

仕様●長さ:3180mm●内径長さ:3150mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3082アズワン品番65-8004-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする