250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64158126 品番250-612
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm
Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm
特長と利点
コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線

仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8924 アズワン品番65-7729-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする