同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64168276 品番RFTNCAA4PFHMF
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0247 アズワン品番65-7493-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする