物写真

C-873 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 64349401 C-873 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 64349401 C-873 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 64349401 C-873 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 64349401 C-873 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 64349401

盗難防止シートベルトワイヤーロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64349401 品番C-873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!
簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。
軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。
目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。

用途車の盗難・いたずら防止。 付属品鍵3本 材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル 全長(mm)685 質量(g)456
注意
※本製品は、取り外しスイッチがシートベルトバックル上面にある形状以外では使用できません。万が一、他の形状のバックルに装着すると、ワイヤーロックが取り外せなくなる場合があります。
※キズ防止保護テープを付属していますが、装着状態や脱着の仕方によっては、多少ステアリング等にキズが付いてしまう恐れがあります。予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする