超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64432306 品番DTJ-12239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

-82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。

用途温度計測・温度観察 品番12239 測定範囲(℃)-82〜45 温度範囲(℃)45 表示分解能0.1℃ 精度(℃)±0.5℃(-60℃〜45℃)±1.5℃(上記以外の温度域)
関連資料:(0.39MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログを確認してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になるなる場合があります。温度などについて保証するものではありません。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする