エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの エアフィルタ
Rc 3/8" エアールブリケーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492646
品番
EA153AE-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
仕様
排水容量:80ml
最高使用圧力(MPa)
1(10.2kgf/cm
2
)
面間寸法(mm)
80
アズワン品番
64-7820-53
オイル量(mL)
125ml
ねじ径Rc
3/8"