エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
-30℃〜150℃ 防滴型デジタル温度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601837
品番
EA722CA-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
材質
本体、クリップ付ケース:ABS樹脂、センサパイプ:ステンレス
寸法(mm)
Φ47×20(T)×176(L)、センサ部:Φ3.5×116(L)
質量(g)
25
電源
LR44×1個(付属)
測定範囲(℃)
-30〜150
精度(℃)
±1(0〜140)、±2(左記以外)
電池寿命
約9ヶ月(1日1使用時)
アズワン品番
64-2256-58
防水性
JIS C 0920 IPX5に準拠