直動形エアソレノイド

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径ポートP、A:Rc1/8 注文コード64692016 品番AD-SL221-101D-DD2
参考基準価格(税別)¥37,540 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は口径10種類から選べます 他の種類を見る

新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
エアの他に不活性ガスにも適応可能です。

質量(kg)0.42 有効断面積(mm2)3 使用圧力(MPa)-0.1〜0.9 使用温度(℃)5〜50 応答速度0.01秒以下 作動頻度:10回/秒以下 口径ポートP、A:Rc1/8
関連資料:(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする