用途ガソリン・ディーゼル用
仕様●主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド):Fiat 9.55535-S1、Mercedes Benz MB229.31/229.51、Renault RN 0700 /0710 除くSprots/Alpine、トヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スバル、スズキ●主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Peugeot Citroen(PSA) B71 2290、Renault RN17、Mercedes-Benz MB226.52/229.52
内容量(mL)1000
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APISP
SAE5W30
ベースオイル全合成油
ACEAC2/C3
危険物の性状非水溶性