トップテック4300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5000mL) 注文コード 64719106 品番 2324
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特にプジョー・シトロエン、ルノー、フィアット、トヨタ、ホンダなどに最適なローフリクション・エンジンオイル。
ヨーロッパで最も過酷な消費テスト(CEC-L-54-T-96/MB M111)において、指定オイルと比較して2.5%以上の省燃費性能を実証。
最高のエンジンパフォーマンスを保証し、最大で40,000kmの長寿命にも対応します。

用途ガソリン・ディーゼル用 仕様●主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド):Fiat 9.55535-S1、Mercedes Benz MB229.31/229.51、Renault RN 0700 /0710 除くSprots/Alpine、トヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スバル、スズキ●主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Peugeot Citroen(PSA) B71 2290、Renault RN17、Mercedes-Benz MB226.52/229.52 内容量(mL)5000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL APISP SAE5W30 ベースオイル全合成油 ACEAC2/C3 危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする