LIQUI MOLY
LIQUI MOLYの エンジンオイル
LIQUI MOLYの ガソリン/ディーゼル用
トップテック6400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(5000mL)
注文コード
64719124
品番
21585
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ハイパワーダウンサイジングエンジンの開発要件を満たす、ルノーの最新設計に適合したプレミアムローフリクションオイル。
ルノーの最新車輌に適合したRN17FEのアプルーバルを取得しています。
用途
ガソリン・ディーゼル用
仕様
主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Renault RN17FE
内容量(mL)
5000
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
5000mL
SAE
0W20
ベースオイル
全合成油
ACEA
C5
危険物の性状
非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。