用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。
付属品取扱説明書、取付ビス×4本
仕様校正対応、温度補正、防滴
質量(g)約560
電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA
電源AC100V
測定範囲(℃)-50〜+300
精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5
表示分解能0.1℃または1℃
温度測定範囲(℃)-50〜+300
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)温度:-10〜+50(但し結露なき事)
アズワン品番64-8815-02
特性防滴・防油