ワコーズ エンジンオイル PRO-S40 プロステージS

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 65038673 品番 E236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,800
販売価格(税別)
48,000

【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。

SAE10W-40 容量(L)20 用途4 サイクルガソリンエンジン車用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル化学合成油 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用不可。
※ディーゼルエンジンには使用不可。
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65038716
2025-08-16
用途:
オイル交換
その他業種

s2000に使用しました。
サーキット等の使用は考えていないのでこれでもオーバースペックかもしれませんが、ワコーズのオイルは信頼性もありフィーリングも良い感じです。

2025-05-02
用途:
エンジンオイル交換
サービス業

30年以上前の車に使っています。
信頼しているので長年これです。
近年は値上がりしていますね。

1人が参考にしています
2025-07-18
用途:
原付オイル交換
製造業

純正オイルとさほど値段も変わらず、高性能オイルを入れたおかげか、エンジンの調子が良い。

対象商品:
65038725
2024-08-21
用途:
車のオイル交換
三浦シーリング 様 (建設業・工事業)

安定のワコーズ。
同メーカーのフラッシング、オイル添加剤も同時使用。
エンジンノイズ低減、燃費、吹け上がり全てにおいて満足。
値段は高いがそれだけの価値は有る。

対象商品:
65038716
2024-06-15
用途:
定期交換
卸売・小売業

ストリート用ですが価格はそれなりにします。クーポン使えるのでお安く買えました!毎度のことですが抜群の安定性

対象商品:
65038716
2023-09-30
用途:
バイクのオイルとして

ボアアップモンキーに使用している。ボアアップしてからこのオイルで8000km入っているが、全く問題なく調子がいい。

2人が参考にしています
対象商品:
65038725
2022-12-23
用途:
古い車のエンジンオイル交換に使用

10万キロまでは純正指定オイル交換。メカニカルノイズが気になりだしたので色々試して、このオイルが交換サイクルまで劣化を感じることなく使用できたので、現在17万キロに至るまで使用。

1人が参考にしています
対象商品:
65038725
2023-02-06
用途:
車両整備
電気・ガス・熱供給・水道業

過去様々なオイルを交換してきましたが自分の中ではこれが一番でした。リピ買いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする