曜日別特売
- COZY PACK Air 濃彩 DNT(大日本塗料) 65065623

COZY PACK Air 濃彩

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1缶(16kg)
J05-60F
注文コード
65065623
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。

用途
コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
主な用途
コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
J05-60F
使用場所
室内
特性
ツヤ消し
主成分
エマルション
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
粘度
(23℃)80KU~95KU
硬化時間(分)
(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20
膜厚(μm)
20~30/回
指触乾燥時間(分)
5℃:3時間/20℃:30/30℃:15
密度
(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00
希釈剤
水道水
塗布方法
刷毛・ローラー、スプレー
希釈率(%)
刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10
標準使用量(kg/m2/回)
刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14
下地処理
素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔
(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間
加熱残分(%)
50~65
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※塗装できない部材:鉄部・金属部・タイル面

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする