640994 Pro2業務用片手圧力鍋 ワンダーシェフ 65155433

Pro2業務用片手圧力鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)【水の容量】(最大調理量):4、(豆類線):2
【水の容量】(最大調理量):4、(豆類線):2
【水の容量】(最大調理量):2、(豆類線):1
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード65155433品番640994
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

業務用の高火力にも対応する本体ハンドルを採用。
取っ手の金属部分が長く、取っ手が焦げにくい。
ハードな使用でも傷が目立ちにくいサテン仕上げ。
無駄のない機能美を表現したデザイン。
一般家庭用にもお使いいただけるコンパクトサイズ。
焦げ付きにくい底三層構造。
IH対応。
付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書兼クッキングブック

容量(L)【水の容量】(最大調理量):4、(豆類線):2作動圧力(kpa)98外寸(mm)470×250×230直径×深さ(mm)220×160質量(kg)2.6最大炊飯量白米:約7合仕様大豆最大煮料(g):約600付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書兼クッキングブックサイズ(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする