ウルシヤマ金属工業
IHデュオ ミルクパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65161855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外面ステンレスと内面アルミニウムの2層構造で熱伝導性と保温性に優れています。
特に熱伝導性が良いので素材に熱をムラ無く均一に伝えます。
内面はふっ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れも簡単です。
材質
本体:2層クラッド材(内側/アルミニウム合金・外側/ステンレス鋼)、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ミラー研磨仕上げ、ハンドル:ステンレス鋼
寸法(mm)
295×158×89
サイズ(cm)
14