曜日別特売
- モリブデン 深型矢床鍋 (片口 大注ぎ口付) 21cm カンダ[厨房用品] 65162573

- モリブデン 深型矢床鍋 (片口 大注ぎ口付) 21cm カンダ[厨房用品] 65162573
- モリブデン 深型矢床鍋 (片口 大注ぎ口付) 21cm カンダ[厨房用品] 65162573
- モリブデン 深型矢床鍋 (片口 大注ぎ口付) 21cm カンダ[厨房用品] 65162573

モリブデン 深型矢床鍋 (片口 大注ぎ口付) 21cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65162573品番-
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

既存品の矢床鍋よりも深くなっており、容量が多く、煮込み料理、ラーメンを茹などにピッタリ。
モリブデン入りなので耐酸性に強い。

材質モリブデン鋼寸法(mm)210×240×100質量(g)約544サイズ(cm)21
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする