JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B02B-PASK-1 (LF) (SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65258648 品番B02B-PASK-1 (LF) (SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナ ピッチ(mm)2 極数2 シリーズPA 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする