この画像は商品カテゴリーのイメージです。
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65258718
品番
R1.25-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
11.5
シリーズ
R1.25
リング外径(Φmm)
5.5
絶縁方式
非絶縁
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
スタッド径
M3 (#3 → #4)