用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。
付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本
容量温度:16000件記録
電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい
精度温度/±0.3℃(-10〜50℃)、±0.5℃(-80〜-10℃/50〜80℃)
チャンネル数温度/1ch
センサー温度:白金
温度測定範囲(℃)-80〜80
測定対象温度
動作環境本体:-80〜80℃
保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)
防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)
温度分解能(℃)測定表示:0.1
電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)
アズワン品番64-8002-33
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
記録間隔温度:1分〜255分間隔で設定可能