08880-13705 トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30 トヨタ 65398927

トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード65398927品番08880-13705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
APISPベースオイル鉱物油SAE5W-30ILSACGF-6A容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65398927
2024-07-10
用途: エンジンオイル交換
農・林・水産業

高級オイルと呼ばれるものも試しましたが、このオイルが一番長持ちします。
トヨタ車で、普段高回転にしないのであれば、これが一番です。
価格がもう少し安くなれば良いんですが。

1が参考にしています
対象商品 : 65398918
2023-11-12
用途: ダイハツ軽バンに使用

ダイハツ純正のエンジンオイルが手に入りづらいのと
1リットル単位で購入できるのでオイルの無駄が出ないので
こちらを使用しています。
トヨタのオイルとの事で信用できると判断し使用しています。
他メーカーのいろいろなオイルを使用しましたが一番長持ちしますし
性能が良いように感じます。
ダイハツHIJETカーゴに使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 65398918
2023-09-13
用途: 車のオイル交換

いろいろ社外品のオイルを使用してきましたが
シール類の保全性から純正オイルが一番良好であると
至りました。

1が参考にしています
対象商品 : 65398918
2024-04-16
用途: オイル交換

やはり純正は安心です。
発送も早く品質も間違いないので安心してリピートしてます。
いつもありがとうございます

対象商品 : 65398927
2023-12-22
用途: エンジンオイル交換

純正以外だとちょっと不安があるけど純正なので安心して使用できる。

対象商品 : 65398918
2023-09-12
用途: 家業のコンバインの潤滑
農・林・水産業

コンバインの歯車とかがスムーズなるので買いました。

対象商品 : 65398927
2023-05-26
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品なので安心感が違います
これからもこのオイルを使っていきます

対象商品 : 65398918
2023-02-09
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツのミラジーノ(L700S)に1L缶×2本を使用します。量も丁度良く、鉱物油・5W-30で純正オイルと同じです。この価格でSP級なら納得できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする