変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の SATAケーブル
SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 30cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65417468
品番
SATA-IICA30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
SATA2(3Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 30cm
色
レッド
規格
SATA2(3Gbps対応)
ケーブル長(m)
0.3
端子
I - I ロック付
ケーブル長(cm)
30
プラグ形状
I - I ロック付
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。