イメージニクス
イメージニクスの PCアクセサリー
イメージニクスの ケーブル
イメージニクスの DVIケーブル
DVIケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65478639
品番
DVIP-DVIP5m
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
DVIケーブル両端DVI。
色
黒
ケーブル長(m)
5
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DVI コネクタ
コネクタ2
DVI コネクタ
注意
※ケーブル長の伝送を保証するものではありません。
※別途ケーブル補償器が必要になる場合がございます。